Groefkogellager FAG 6207-C-2Z-C3>V, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm

Rollagers en glijlagers

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:6207-C-2Z-C3
FAG:6207-C-2Z-C3>V
Rubix:03018556
Fabrikant:3014719320030
EAN:4064328270848
FAG 6207 C/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6207 C/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 62..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie62..-c-2z
Referentietoerental11300 rpm
Grenstoerental12700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28000 N
€ 21,06 excl. BTW
/ stuk
€ 25,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden