Groefkogellager FAG 6306-C-Z-C3>V, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm
Rollende en glijlagers
Zie technische informatieReferenties
FAG:6306-C-Z-C3>V
Rubix:03023756
Fabrikant:3015894450030
EAN:4064328330290

Productdetails : FAG 6306 C-Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 63..-C-Z, enkele rij, generatie C, afscherming, stalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-c |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,78 excl. BTW
/ stuk
€ 26,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen