Groefkogellager SKF 6204-2Z/C3GWP, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6204-2Z/C3GWP
Rubix:03801666
Fabrikant:42390
EAN:7316570875171
SKF 6204-2Z/C3/GWP KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6204-2Z/C3/GWP KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht107 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie62
Kokerstaal
Referentietoerental32000 rpm
Grenstoerental17000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13500 N
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode84821090
€ 16,05 excl. BTW
/ stuk
€ 19,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen