Referenties
Milwaukee:4932501679
Rubix:A0877759
Fabrikant:4932501679
EAN:4058546643959

Productdetails : MILWAUKEE ROLMAAT 2 M / 6 FT 4932501679
2 m/ 6 ft metrische & imperiale rolmaat
2 m/ 6 ft metrische & imperiale rolmaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Lengte | 2 m |
| Breedte | 13 mm |
| Type | rolmaat (pocket tape) 2 m / 6 ft |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,80 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 85,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
