MILWAUKEE ROLMAAT WIDE BLADE MAGN. 5 MX35MM 4932499207
Milwaukee rolmaat wide blade magn
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932499207
Rubix:A0878503
Fabrikant:4932499207
EAN:4058546563714

Productdetails : MILWAUKEE ROLMAAT WIDE BLADE MAGN. 5 MX35MM 4932499207
Milwaukee rolmaat Wide Blade Magnetic (Gen 2) met 35 mm breed meetlint en sterke magnetische haak. Voor nauwkeurig uitzetten tot 5 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Lengte | 5 m |
| Breedte | 35 mm |
| Type | wide blade magnetic (gen 2) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,40 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 195,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
