PROTOTYP MACHINETAP VHM 6H BL PARADUR N 80410-M5
VHM-machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:80410-M5
Rubix:20509220
Fabrikant:5079749
EAN:4042446043315

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m5x0,8 6h |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP VHM 6H BL PARADUR N 80410-M5
Voor lang- en kortverspanend materiaal
VHM-machine-schroefdraadtappen 80410-M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5x0,8 6h |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Diepte schroefdraad | 16 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Schroefdraad | m5x0,8 6h |
| Aantal windingen per inch | 31,75 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | rechte schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,64 excl. BTW
/ stuk
€ 293,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen