Referenties
Gedore:8112-140 TL
Rubix:10014097
Fabrikant:6713200
EAN:4010886671320



Productdetails : GEDORE RONDBEKTANG 8112-140 TL
• uitvoering als DIN ISO 5745
• met korte bekken, grijpvlakken gekarteld
• om te grijpen en te buigen
• GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
• JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
• TL = staalgrijs, grepen met blauwe kunststof overtrokken
Rondbektang 140 mm kunststof overtrokken uitvoering als DIN ISO 5745 met korte bekken, grijpvlakken gekarteld om te grijpen en te buigen GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen TL = staalgrijs, grepen met blauwe kunststof overtrokken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Vorm van de bekken | rond |
| Beklengte | 28,5 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Diameter | 2,5 mm |
| Gewicht | 110 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
