Referenties
Vervangen ref.:RONCR15X5,2X0,6
Spartex:RONCR15X5,2X0,6EN
Rubix:08910729
Fabrikant:016983.00000.0150.506
EAN:4051427009622


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 15 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 15X5,2X0,6
Conische veerring D.5,2X15X0,6 - blank staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 15x5,2x0,6 |
| Metrische diameter | M5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 18,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
5,2 mm
Buitendiameter
15 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 15x5,2x0,6
Metrische diameter
M5