GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093A 63X31X3,5
Schotelveer voor kritische toepassingen type A (zwaar) DIN 2093 A Staal Ck 75 Werkstoffnr. 1.1248 Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36300.661.035
Rubix:08913027
EAN:8715492758750

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 63 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093A 63X31X3,5
Schotelveer voor kritische toepassingen type A (zwaar) DIN 2093 A Staal Ck 75 Werkstoffnr. 1.1248 Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 67 g |
| Binnendiameter | 31 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093a 63x31x3,5 |
| Metrische diameter | M5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,01 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 30,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
31 mm
Buitendiameter
63 mm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093a 63x31x3,5
Metrische diameter
M5