SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSH10-03S

Roterende Montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KSH10-03S
Rubix:05285496
EAN:3618036025095
SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSH10-03S

Technische samenvatting

Materiaalpbt
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSH10-03S


Roterende éénknopsfitting serie KS wordt geleverd met een kogellager voor oscillerende of roterende toepassingen. De KS serie is verkrijgbaar in 5 buismaten van 4 tot 12 mm. De one-touch spantang heeft een anti-buis rotatiemechanisme. KS is geschikt voor kopervrije toepassingen.
•Rotary, One-touch fitting (standard)
•Metric threads
•Tube OD:  Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
•Maximum operating pressure:  1.0 MPa
•Ambient & fluid temperature: -5 to 60°C

Model: H (Male Connector)
Applicable Tube OD: Ø10 mm
Port Size: 03 (R[PT] 3/8)
Sealant: S [Sealant]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht63 g
Materiaalpbt
Aansluiting 110 mm
Profielks
Aansluiting 2r 3/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
€ 44,40 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 53,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen