TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RSD120-1 LAMBDA

RS120-LMD-1 Tsubaki ANSI LAMBDA één steek offset link

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RSD120-1 LAMBDA OL (P=1-1/2'')
Rubix:01265820
Fabrikant:2202120004
EAN:8718472094398
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RSD120-1 LAMBDA

Technische samenvatting

Kettingansi lambda offset link (1-pitch, einfach gekröpft)
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RSD120-1 LAMBDA


Tsubaki Lambda Lube Free RS Roller Chain is ideaal voor omgevingen waar kettingsmering moeilijk, onmogelijk of ongewenst is. Lambda-ketting is een smeermiddelvrije ketting met smeermiddel geïmpregneerd in de bussen. Daarom hoeft de ketting tijdens het gebruik niet gesmeerd te worden. Doordat er tijdens het gebruik van de machine geen extra smeermiddel nodig is, wordt er minder chemisch afval geproduceerd en wordt het risico op productverontreiniging sterk beperkt. Tsubaki Lambda-kettingen dragen bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht241 g
Kettingansi lambda offset link (1-pitch, einfach gekröpft)
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalstaal met vernikkelde pennen en interne/externe platen met zwarte oxidecoating
Gewicht241 g
Aantal sprong1
Diameter rol22,23 mm
Typeoffsetverbinding met één steek (ol)
€ 59,25 excl. BTW
/ stuk
€ 71,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen