Referenties
RHP:ASPFL204
Rubix:03309999
EAN:00029176578854


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 16 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,5 mm |
Documenten
Productdetails : RHP ASPFL 204 KOGELLAGERBLOK STAAND
Het buitenoppervlak van het lager en het binnenoppervlak van de behuizing zijn bolvormig, zodat de eenheid zelfuitlijnend is.
Sterke punten
Veilige montage
Zelfuitlijnend
Hoger nominaal draagvermogen
Lichte maar sterke behuizing
Eenvoudige montage
Nauwkeurige montage van de behuizing
Vervangbaarheid van lagers
Zelfuitlijnend
Hoger nominaal draagvermogen
Lichte maar sterke behuizing
Eenvoudige montage
Nauwkeurige montage van de behuizing
Vervangbaarheid van lagers
Toepassingen
Machinetoepassing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,5 mm |
| Materiaal | geperst staal |
| Hoogte | 90 mm |
| Lengte | 67 mm |
| Serie | aspfl2 |
| Totale breedte lager | 16 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 9 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,63 excl. BTW
/ stuk
€ 47,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen