Referenties
INA:PCCJ40
Rubix:03127152
Fabrikant:0008905450000
EAN:4012802808094


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,5 mm |
Productdetails : INA PCCJ 40 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woon eenheden PCCJ, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, dubbele rij hoekcontact kogellager, P afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33,7x130x80 mm |
| Logistiek gewicht | 2010 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | pccj |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 38000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 50000 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,14 excl. BTW
/ stuk
€ 233,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen