SKF FY 20 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FY 20 FM
Rubix:03070775
Fabrikant:6327
EAN:7316570168563
SKF FY 20 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte29,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 20 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een smalle binnenring en een excentrische bevestiging, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42,5x86x40 mm
Logistiek gewicht564 g
Binnendiameter20 mm
Breedte29,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager30,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Buitendiameter86 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 40,18 excl. BTW
/ stuk
€ 48,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden