INA GLCTE 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GLCTE12-XL
Rubix:03120018
Fabrikant:0008313010000
EAN:4012802791938
INA GLCTE 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Breedte58,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GLCTE 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woon eenheden GLCTE, twee-bout flenswoning eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Breedte58,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte81 mm
Lengte81 mm
Serieglcte..-xl
Totale breedte lager15 mm
Diameter bevestigingsgaten6,6 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Buitendiameter28,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,36 excl. BTW
/ stuk
52,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen