Safetydeals Special Infratechniek 2017

Filter opties
Categorieën
  • Werkkleding (313)
  • Voetbescherming (86)
  • Handbescherming (48)
  • Oog- & Gelaatsbescherming (11)
  • Adembescherming (6)
  • Hoofdbescherming (5)
  • Gehoorbescherming (5)
  • Valbeveiliging (3)
  • Merk / Fabrikant

    87 Product (en) met 477 variant (s):

    Relevance
    • Grootte
      10
    • Coating
      Polyurethaan
    • Snijweerstand
      C

    GISS HANDSCHOEN G CUT WORLD PU 5 MT10 - 861870

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:861870
    • rubix:22851306
    • ean:3660338166228
    5,40 excl. BTW
    / paar
    • EU Schoenmaat
      43/46
    • Kleur
      Zwart
    • Hoofd materiaal
      Katoen

    GISS SOK G-COOL ECO ZWART MT 43-46

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss blue:8712843608559
    • rubix:22162316
    6,55 excl. BTW
    / paar
    • Kleur glazen
      Kleurloos
    • Coating
      Zonder
    • Hoofd materiaal
      Polycarbonaat

    GISS GELAATSSCHERM G-FACE TRANSPARANT 844921

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:844921
    • rubix:22161614
    • ean:3660338073922
    14,37 excl. BTW
    / stuk
    • Grootte
      10
    • Hitteresistentie (EN 407)
      41XX4X
    • Contacthittebestendigheid (EN 407)
      100 °C

    GISS HANDSCHOEN G-WELD TIG MT10 - 840057

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:840057
    • rubix:22160326
    • ean:3660338056123
    6,31 excl. BTW
    / paar
    • Klasse
      FFP2
    • Klep
      Ja

    GISS DISP. MASKER G-AIR PLUS FFP2 VENTIEL - 839961 (DS=10ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:839961
    • rubix:22160466
    • ean:3660338056161
    15,40 excl. BTW
    / doos
    • Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR)
      29,9 dB
    • Buigbaar
      Ja

    GISS OORKAP G-HEAR GOLD EVOL - 856137

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:856137
    • rubix:22850660
    • ean:3660338114359
    21,03 excl. BTW
    / stuk
    • Kleur
      Wit
    • Kapklem
      Rek
    • Hoofd materiaal
      Polypropyleen

    GISS VEILIGHEIDSHELM G-TOP WIT 844876

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:844876
    • rubix:22161699
    • ean:3660338073588
    12,27 excl. BTW
    / stuk
    • Grootte
      M
    • Hoofd materiaal
      Andere

    3M HALFMASKER 7502 SILICONENRUBBER

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • 3m:7502
    • rubix:22540504
    • fabrikant:7000104177
    • ean:4046719790678
    46,45 excl. BTW
    / stuk
    • EU Schoenmaat
      44
    • Hoofd materiaal
      Leer

    ATLAS VEILIGHEIDSLAARS ANATOMIC BAU 825 XP S3 W10 MT44

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • atlas:6800 S3 44
    • rubix:22882444
    • ean:4043692006345
    112,46 excl. BTW
    / paar
    • Grootte
      9
    • Coating
      Latex
    • Isolatiewaarde (EN 511)
      02X

    GISS HANDSCHOEN G-ICE MT9 - 847078N

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:847078
    • rubix:22161826
    • ean:3660338087004
    5,67 excl. BTW
    / paar
    • Type
      Masker G Spar One

    GISS LASHELM G-SPARK ONE 855276

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:855276
    • rubix:24850042
    • ean:3660338107191
    71,43 excl. BTW
    / stuk
    • EU Schoenmaat
      45
    • Sluiting
      Brandwerende klittenband
    • Hoofd materiaal
      Leer

    EMMA VEILIGHEIDSLASSCHOEN VULCANUS HG S3 D MT 45

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • emma:539848-45
    • rubix:22222802
    • ean:8715316072932
    107,70 excl. BTW
    / paar
    • Kleur
      Marineblauw
    • Grootte
      One size
    • Hoofd materiaal
      Acryl

    (U) GISS MUTS G CAPÿTU MARINE BLAUW - 855248

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:855248
    • rubix:22162364
    • ean:3660338106965
    6,86 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      140 cm
    • Kleur
      Zwart
    • Vorm
      Ronde

    GISS VETERS ROND ZWART 140CM - 863297 (DS=6PR)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:863297
    • rubix:22850694
    • ean:3660338178931
    3,98 excl. BTW
    / doos
    • Klasse
      FFP3
    • Klep
      Ja

    MOLDEX STOFMASKER ACTIVFORM SMART FFP3 D + VENTIEL 250501

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • moldex:250501
    • rubix:22065585
    • fabrikant:2505
    • ean:4019444005515
    7,34 excl. BTW
    / stuk
    • Kleur
      Oranje
    • Grootte
      2XL
    • Klasse EN20471
      2

    GISS VEILIGHEIDSVEST ECO1 ORANJE MAAT XXL - 855025

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:855025
    • rubix:22850402
    • ean:3660338105364
    4,49 excl. BTW
    / stuk
    • Grootte
      8
    • Coating
      Latex
    • Schuurweerstand
      2

    GISS HANDSCHOEN G ATOM POLYESTER MT8 - 861431

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:861431
    • rubix:22851004
    • ean:3660338162374
    2,48 excl. BTW
    / paar
    • Kleur
      Marineblauw
    • Grootte
      2XL
    • Hoofd materiaal
      Polyurethaan

    GISS REGENPAK G-RAIN 2 POLYURETHAAN BLAUW XXL - 854216

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:854216
    • rubix:22850242
    • ean:3660338100505
    38,71 excl. BTW
    / stuk
    • Grootte
      7
    • Coating
      Polyurethaan
    • Snijweerstand
      B

    GISS HANDSCHOEN G CUT WORLD PU B MT7 - 861860

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:861860
    • rubix:22851324
    • ean:3660338166136
    44,90 excl. BTW
    / 10 paar
    • Klasse
      FFP2
    • Klep
      Ja

    MOLDEX STOFMASKER SMART ACTIVFORM FFP2 D VENTIEL 248501

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • moldex:248501
    • rubix:22060579
    • fabrikant:2485
    • ean:4019444004655
    82,20 excl. BTW
    / 20 stuks
    • Kleur
      Oranje
    • Grootte
      XL
    • Hoofd materiaal
      Polyester

    GISS REGENPAK G-RAIN'R FLUOR ORANJE/BLAUW XL - 854139

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:854139
    • rubix:22850308
    • ean:3660338099854
    39,15 excl. BTW
    / stuk
    • Kleur
      Grijs
    • Grootte
      2XL
    • Hoofd materiaal
      Andere

    GISS ONDERKLEDING G-BODY SHIRT/BROEK XXL - 854178

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:854178
    • rubix:22850116
    • ean:3660338100185
    41,97 excl. BTW
    / stuk
    • Grootte
      11
    • Coating
      Polyurethaan
    • Snijweerstand
      3

    (U) GISS HANDSCHOEN G-CUT PU3 MT11 844887

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:844887
    • rubix:22161617
    • ean:3660338073670
    66,00 excl. BTW
    / 10 paar
    • Grootte
      11
    • Coating
      Polyurethaan
    • Snijweerstand
      5

    (U) GISS HANDSCH.G-CUT PU NIVEAU 5 LENGTE 30CM MT11 - 84

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:849111
    • rubix:22162248
    • ean:3660338091353
    67,00 excl. BTW
    / 10 stuks

    24 items van 87