Referenties
Wenglor:P1KL006
Rubix:3499110734
Fabrikant:WENP1KL006

Productdetails : WENGLOR P1KL006 SPIEGELREFLEXFOTOCEL
De reflecterende barrière werkt met een laserstraal en een reflector. De gecollimeerde laserstraal van laserkwaliteit 1 detecteert objecten, bijvoorbeeld bij aanwezigheidscontroles, vanaf een afstand van millimeters over het gehele bereik. De IO-Link-interface kan worden gebruikt voor het instellen van de reflecterende barrière (PNP/NPN, NC/NO, schakelaarafstand) en voor het uitvoeren van schakelstanden en signaalwaarden.
Sterke punten
- Conditiebewaking
- Hoge schakelfrequentie
- IO-Link 1.1
- Detectie van de kleinste onderdelen vanaf 1 mm
- Hoge schakelfrequentie
- IO-Link 1.1
- Detectie van de kleinste onderdelen vanaf 1 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | png smart |
| Spanning, min. | 18 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 393,81 excl. BTW
/ stuk
€ 476,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
