Referenties
Mecaline:879636
Rubix:05170818
EAN:3660338331787

Documenten
Productdetails : MECALINE MAGNEETSCHAKELAAR ISO 21287 - 879636
2-draads statische / reed-schakelaar, normaal open, rode LED-indicator 2 meter kabel, IP67 voor compacte cilinders
REEDDETECTOR VOOR COMPACTE CILINDER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | rietschakelaar |
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 120 V |
| Kabellengte | 2 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,81 excl. BTW
/ stuk
€ 14,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen