FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M30NB-PS-K-L 538320

Sensor SIEF-M30NB-NS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIEF-M30NB-PS-K-L
Rubix:05099856
Fabrikant:538320
EAN:4052568175863
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M30NB-PS-K-L 538320

Technische samenvatting

Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M30NB-PS-K-L 538320


Naderingsschakelaar SIEF-M30NB-PS-K-L met kabel, montage gedeeltelijk vlak (gedeeltelijk verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht191 g
Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing, pbt, verchroomd
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371098
72,74 excl. BTW
/ stuk
88,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen