SMC SOLID STATE SWITCH PNP M8/3 - D-M9PMAPC
Schakelaar serie D-M9#W(V)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:D-M9PMAPC
Rubix:05268681
Fabrikant:D-M9PMAPC
EAN:3618036133622

Documenten
Productdetails : SMC SOLID STATE SWITCH PNP M8/3 - D-M9PMAPC
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction
Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: M9P--Solid State , Gen. Purpose, 3 Wire PNP, LED, Grommet, In-line
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: M (1.0m)
Connector Type: APC (M8-3 Pin)
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction
Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: M9P--Solid State , Gen. Purpose, 3 Wire PNP, LED, Grommet, In-line
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: M (1.0m)
Connector Type: APC (M8-3 Pin)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Type | melder |
| Spanning, min. | 4,5 V |
| Spanning, max. | 28 V |
| Kabellengte | 1 m |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 85365019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,62 excl. BTW
/ stuk
€ 44,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden