FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-C1-PS-24V-K-10,0-OE 571340

Sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMT-C1-PS-24V-K-10,0-OE
Rubix:05119214
Fabrikant:571340
EAN:4052568101206
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-C1-PS-24V-K-10,0-OE 571340

Technische samenvatting

Typesmt
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-C1-PS-24V-K-10,0-OE 571340


Nabijheidssensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x130x40 mm
Logistiek gewicht121 g
Typesmt
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalsmeedaluminiumlegering, vernikkeld messing, pp, tpe-o, tpe-u, hooggelegeerd roestvrij staal
72,43 excl. BTW
/ stuk
87,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen