INA GIL 8 UK STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIL8-UK
Rubix:03161291
Fabrikant:0066401250000
EAN:4012802528015
INA GIL 8 UK STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Diameter kop24 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIL 8 UK STANGKOP FEMALE


Staafeind met binnendraad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-composiet, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type F, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, open ontwerp, linkse draad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht39 g
Binnendiameter8 mm
Diameter kop24 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegil..-uk
Buitendiameter16 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,36 excl. BTW
/ stuk
58,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen