Referenties
3M:AE5220SBB/SE
Rubix:A0339464
Fabrikant:7100309306

Productdetails : 3M PROTECTA M/DEMP.PROSTRET 2M AE5220SBB/SE
Gebruik 3M Protecta Pro-Stretch schokabsorberende leeflijnen, randgetest met een 3M valstopgordel als onderdeel van een compleet valbeveiligingssysteem. Randgetest voor veiligheid en zekerheid bij werken over een rand. Geïntegreerde Pro-Stretch-energieabsorptie betekent dat er geen omvangrijke schokdemper is, waardoor de leeflijn lichter en comfortabeler is om te dragen
Sterke punten
•Gebruik 3M Protecta Pro-Stretch schokabsorberende leeflijnen, randgetest met een 3M valstopgordel als onderdeel van een compleet valbeveiligingssysteem
Randgetest voor veiligheid en zekerheid bij werken over een rand
Geïntegreerde Pro-Stretch-energieabsorptie betekent dat er geen omvangrijke schokdemper is, waardoor de leeflijn lichter en comfortabeler is om te dragen
Zichtbare activeringsindicator geeft duidelijk aan of de leeflijn aan een val is blootgesteld
Twee lagen elastische buisband verminderen het risico op struikelen of verstrikking
Randgetest voor veiligheid en zekerheid bij werken over een rand
Geïntegreerde Pro-Stretch-energieabsorptie betekent dat er geen omvangrijke schokdemper is, waardoor de leeflijn lichter en comfortabeler is om te dragen
Zichtbare activeringsindicator geeft duidelijk aan of de leeflijn aan een val is blootgesteld
Twee lagen elastische buisband verminderen het risico op struikelen of verstrikking
Toepassingen
Bouw;Algemene industrie;Transport;Nutsvoorzieningen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2 m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Type | schokabsorberende leeflijn |
| Materiaal | elastisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,94 excl. BTW
/ stuk
€ 118,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen