Referenties
Festo:DYEF-G8-M6-Y1F
Rubix:A0369224
Fabrikant:8160236
EAN:4052568586102

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYEF-G8-M6-Y1F 8160236
DYEF-G8-M6-Y1F SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m6 |
| Slag van de Cilinder | 3,1 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 0,03 nm |
| Max Impact snelheid | 0,8 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 3,1 mm |
| Bouwvorm | schokdemper met elastische dempingsringen/-platen en metalen vaste aanslag |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,29 excl. BTW
/ stuk
€ 31,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen