FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSS-10 130791 (153160)
Insteek schotkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSS-10-50
Rubix:06143340
Fabrikant:130791
EAN:4052568025120

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSS-10 130791 (153160)
Insteek schotkoppeling QSS-10-50 Grootte=standaard, Nominale grootte=6,7 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=50, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 135x135x100 mm |
| Logistiek gewicht | 39,8 g |
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 10 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,02 excl. BTW
/ stuk
€ 8,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden