GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093C 80X41X2,25
Schotelveer voor kritische toepassingen type C (licht) DIN 2093 C Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36303.841.022
Rubix:08913073
EAN:8715492759269

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 80 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093C 80X41X2,25
Schotelveer voor kritische toepassingen type C (licht) DIN 2093 C Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 61,53 g |
| Binnendiameter | 41 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093c 80x41x2,25 |
| Metrische diameter | M41 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,74 excl. BTW
/ stuk
€ 8,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
41 mm
Buitendiameter
80 mm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093c 80x41x2,25
Metrische diameter
M41