Referenties
Spartex:RONFLEXA2,2A4
Rubix:A0818128
Fabrikant:013742
EAN:4043377398970


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 2,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 4,5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING GEWELFD D137A M2X4,5X0,3
SPARTEX RVS A4 VEERRING GEWELFD D137A M2X4,5X0,3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 4,5 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | elastische schijven |
| Metrische diameter | M2 |
| Dikte | 0,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 17,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
2,2 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
4,5 mm
Metrische diameter
M2