SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M10X16X2,5

Veerringen voor TC-schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONDELASTC10A4
Rubix:08256865
Fabrikant:7980410
EAN:4043377158369
SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M10X16X2,5
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M10X16X2,5


SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M10X16X2,5
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter16 mm
NormDIN 7980
Typeveerringen voor tc schroeven
Metrische diameterM10
Dikte2,5 mm
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

10 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

16 mm

Type

Metrische diameter

M10