PROTOTYP SCHACHTFREES VHM Z=3 HA MC326.3.18A4L051C-WK40TF
Schouder-/sleuffrees
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:MC326.3.18A4L051C-WK40TF
Rubix:A0294420
Fabrikant:6579295
EAN:4042446251390

Technische samenvatting
| Diameter | 3,17 mm |
|---|---|
| Type schacht | recht |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
Productdetails : PROTOTYP SCHACHTFREES VHM Z=3 HA MC326.3.18A4L051C-WK40TF
Schouder-/sleuffrees, 3.17 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3,17 mm |
| Type schacht | recht |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 12,7 mm |
| Totale lengte | 76,2 mm |
| Gecentreerd snijden | ja (center-cutting) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tialn |
| Type | schouder-/sleuffrees |
| Schroefhoek | 50 ° |
| Te bewerken materiaal | iso-werkstofgroepen p (primair); m, k, n, s (neven) |
| Nuttige lengte | 12,7 mm |
| Snijhoek | 50 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,00 excl. BTW
/ stuk
€ 181,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen