Referenties
Vervangen ref.:887889
Spartex:BTRCC10X180PFZ
Rubix:08320887
Fabrikant:000603.00100.0100.180
EAN:4043952121887


Technische samenvatting
| Lengte | 180 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 SLOTBOUT M/MOER D603/555 M10X180
Ovaalkop-kraagschroef 10X180 - gedeeltelijke draad - verzinkt staal DIN 603
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6500 g |
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
180 mm