NORGREN BANJO-SNELHEIDSREG 4-1/8 BSPP - 10K510418
Hoek-draaibare aansluiting
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:10K510418
Rubix:05204125
Fabrikant:10K510418


Technische samenvatting
| Materiaal | glasversterkt polyamide |
|---|---|
| Aansluiting 1 | instantaneous tube fitting ø ext. 4 mm |
Productdetails : NORGREN BANJO-SNELHEIDSREG 4-1/8 BSPP - 10K510418
Gehoekte zwenkverbinding DRV 4-G1/8 Pneufit
Pneufit bocht-banjo montage met regelbare uitgang Ø4mm x G1/8" 10K510418
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | glasversterkt polyamide |
| Aansluiting 1 | instantaneous tube fitting ø ext. 4 mm |
| Profiel | banjo-bocht (debietregelend, uitlaatregelend) - parallel bsp |
| Aansluiting 2 | g 1/8 thread (bspp, parallel) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,87 excl. BTW
/ stuk
€ 27,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen