FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST ATP.J6PB (SET=6ST)
Schroevendraaierset 6 stuks
Zie technische informatieReferenties
Facom:ATP.J6PB
Rubix:10109976
EAN:3662424096372

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST ATP.J6PB (SET=6ST)
De Facom PROTWIST® ATP.J6PB schroevendraaierset biedt een veelzijdige en krachtige oplossing voor veeleisende professionals. Deze set van 6 schroevendraaiers combineert robuustheid, gebruikscomfort en duurzaamheid en dekt de meest voorkomende schroefklussen, zowel met sleuf- als Phillips®-schroeven.
Kenmerken:
Elke schroevendraaier is ontworpen om een natuurlijke en comfortabele grip te bieden en is voorzien van een ergonomisch Soft Grip-handvat. Dit materiaal is bestand tegen chemicaliën en zorgt voor een uitstekende greep. De thermische behandeling verdubbelt de weerstand van het blad en verlengt de levensduur van de afdruk. De tri-coatingtechnologie, een combinatie van zink, nikkel en chroom, biedt een viervoudige bescherming tegen corrosie. De precisie van het schroeven wordt versterkt door de digitale bewerking van de punten, waardoor een ideale pasvorm in de schroefkoppen wordt gegarandeerd. De handgreep is geoptimaliseerd om tot 10% meer koppel te bieden.
Specificaties:
• Producttype: handschroevendraaierset
• 6 schroevendraaiers:
• AT3.5x75 – 3,5 mm x 75 mm sleufschroevendraaier
• AT4x100 – 4 mm x 100 mm sleufschroevendraaier
• AT5.5x150 – 5,5 mm x 150 mm sleufschroevendraaier
• AT6.5x150 – 6,5 mm x 150 mm sleufschroevendraaier
• ATP1x100 – PH1 x 100 mm Phillips®-schroevendraaier
• ATP2x125 – PH2 x 125 mm Phillips®-schroevendraaier
• Aandrijvingen: sleuf- en Phillips®-schroeven
• Handvat: bi-materiaal Soft Grip
• Ergonomie: +10% draaimoment
• Lemmetafwerking: tri-coating (zink-nikkel-chroom)
• Markering: permanente lasergravure
• Puntbewerking: CNC (digitale regeling) voor hogere precisie
• Warmtebehandeling: +50% levensduur en +100% sterkte
Merkinformatie:
Facom ontwerpt en produceert sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegen tot de medische sector en geavanceerde technologieën: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.
Kenmerken:
Elke schroevendraaier is ontworpen om een natuurlijke en comfortabele grip te bieden en is voorzien van een ergonomisch Soft Grip-handvat. Dit materiaal is bestand tegen chemicaliën en zorgt voor een uitstekende greep. De thermische behandeling verdubbelt de weerstand van het blad en verlengt de levensduur van de afdruk. De tri-coatingtechnologie, een combinatie van zink, nikkel en chroom, biedt een viervoudige bescherming tegen corrosie. De precisie van het schroeven wordt versterkt door de digitale bewerking van de punten, waardoor een ideale pasvorm in de schroefkoppen wordt gegarandeerd. De handgreep is geoptimaliseerd om tot 10% meer koppel te bieden.
Specificaties:
• Producttype: handschroevendraaierset
• 6 schroevendraaiers:
• AT3.5x75 – 3,5 mm x 75 mm sleufschroevendraaier
• AT4x100 – 4 mm x 100 mm sleufschroevendraaier
• AT5.5x150 – 5,5 mm x 150 mm sleufschroevendraaier
• AT6.5x150 – 6,5 mm x 150 mm sleufschroevendraaier
• ATP1x100 – PH1 x 100 mm Phillips®-schroevendraaier
• ATP2x125 – PH2 x 125 mm Phillips®-schroevendraaier
• Aandrijvingen: sleuf- en Phillips®-schroeven
• Handvat: bi-materiaal Soft Grip
• Ergonomie: +10% draaimoment
• Lemmetafwerking: tri-coating (zink-nikkel-chroom)
• Markering: permanente lasergravure
• Puntbewerking: CNC (digitale regeling) voor hogere precisie
• Warmtebehandeling: +50% levensduur en +100% sterkte
Merkinformatie:
Facom ontwerpt en produceert sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegen tot de medische sector en geavanceerde technologieën: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.
Sterke punten
• Optimale grip dankzij het ergonomische Soft Grip-handvat
• Precisiebewerking voor perfecte passing in de schroef
• Uitzonderlijke corrosiebestendigheid dankzij tri-coating technologie
• Verbeterde koppeloverdracht voor minder inspanning
• Veelzijdig met gemengde aandrijvingen (sleuf en Phillips®)
• Bestand tegen chemicaliën voor intensief gebruik
• Eenvoudige identificatie dankzij permanente lasergravure
• Precisiebewerking voor perfecte passing in de schroef
• Uitzonderlijke corrosiebestendigheid dankzij tri-coating technologie
• Verbeterde koppeloverdracht voor minder inspanning
• Veelzijdig met gemengde aandrijvingen (sleuf en Phillips®)
• Bestand tegen chemicaliën voor intensief gebruik
• Eenvoudige identificatie dankzij permanente lasergravure
Toepassingen
Deze schroevendraaierset is ideaal voor professionals in de industrie, onderhoud, spanningsloze elektrotechniek, doe-het-zelf en mechanische assemblage. Hij is perfect geschikt voor gebruik in werkplaatsen, op bouwplaatsen, in productielijnen en bij onderhoudsdiensten. Deze set is ook bijzonder nuttig voor ambachtslieden en technici die op zoek zijn naar betrouwbaar gereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 6 |
| Afdruk | plat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,51 excl. BTW
/ set
€ 35,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden