Referenties
Stahlwille:96838756
Rubix:10125822
EAN:4018754163625

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.10750 6-22 - 96838756
175 x 350 x 40 mm. 10-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 1120 g |
| Aantal elementen | 10 |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,31 excl. BTW
/ stuk
€ 166,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
