GEDORE GEREEDSCHAPSORTIMENT IN 4/4 CT MODULE 2005 CT4-8000

Gevulde gereedschapsmodule 2005 CT4

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:2005 CT4-8000
Rubix:10019985
Fabrikant:2016303
EAN:4010886878354
GEDORE GEREEDSCHAPSORTIMENT IN 4/4 CT MODULE 2005 CT4-8000
Technische samenvatting
Aantal elementen13
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPSORTIMENT IN 4/4 CT MODULE 2005 CT4-8000



• afmetingen: 633 x 390 x 35 mm
Gereedschapsassortiment in Check-Tool-module, 13-dlg afmetingen: 633 x 390 x 35 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4000 g
Aantal elementen13
Hoogte35 mm
Breedte633 mm
Diepte390 mm
Aangepaste tariefcode82060000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
379,34 excl. BTW
/ set
459,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden