ROEBUCK SCHUURROL 6X38 - G60 886359

Schuurhuls

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:886359
Rubix:A0047509
EAN:3660338397929
ROEBUCK SCHUURROL 6X38 - G60 886359
Technische samenvatting
Lengte38 mm
Breedte6 mm
Diameter6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK SCHUURROL 6X38 - G60 886359


Toepassingen:
• Polijsten, ontbramen van boorgaten

Sterke punten

Designed for deburring ferrous and non-ferrous materials

Toepassingen

Application such as general deburring, blending and polish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte38 mm
Breedte6 mm
Diameter6 mm
Korrel60
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
87,00 excl. BTW
/ 100 stuks
105,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen