Referenties
Pferd Tools:CD 50 A 120 PLUS
Rubix:23083475
Fabrikant:42755512
EAN:4007220593653





Documenten
Productdetails : PFERD SLIJPBLAADJES CD 50 A 120 PLUS
De COMBIDISC® CD slijpbladen in korund A-PLUS-uitvoering van Pferd Tools dekken een breed scala aan slijptoepassingen, van grofslijpen tot fijne afwerking. De versterkte constructie zorgt voor een gelijkmatige materiaalafname en behoudt een goede standvastigheid, ook op randen. Het COMBIDISC-bevestigingssysteem vergemakkelijkt de montage op verschillende machines.
Kenmerken:
De COMBIDISC® CD slijpbladen in korund A-PLUS-uitvoering zijn geschikt voor universele slijptoepassingen, van grof bewerken tot afwerking. Het slijpmateriaal is opgebouwd op een stijvere drager, wat de materiaalafname verhoogt en zorgt voor een stabielere werking. Daarnaast biedt het een hoge scheurweerstand, waardoor het bijzonder geschikt is voor het slijpen van randen.
Het COMBIDISC CD-bevestigingssysteem maakt gebruik van een schroefaansluiting met binnendraad aan gereedschapszijde, compatibel met metalen en kunststof steunschijven. Deze bevestigingsmethode maakt een snelle en veilige montage mogelijk, voorkomt slippen en vastkleven en beperkt trillingen aanzienlijk.
De slijpbladen vereisen het gebruik van een geschikte steunschijf (apart te bestellen). Ze zijn bovendien compatibel met gangbare systemen zoals PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt en Turn-On.
Specificaties:
• Diameters: 50 mm, 75 mm
• Korrelgroftes: 36, 60, 80, 120
• Optimaal toerental Ø 50 mm: 8.000–13.000 t/min
• Optimaal toerental Ø 75 mm: 5.000–9.000 t/min
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Slijpmiddel: korund A-PLUS
• Bevestigingssysteem: COMBIDISC CD (schroefaansluiting met binnendraad)
• Verpakking: 100 stuks (Ø 50 mm), 50 stuks (Ø 75 mm)
Kenmerken:
De COMBIDISC® CD slijpbladen in korund A-PLUS-uitvoering zijn geschikt voor universele slijptoepassingen, van grof bewerken tot afwerking. Het slijpmateriaal is opgebouwd op een stijvere drager, wat de materiaalafname verhoogt en zorgt voor een stabielere werking. Daarnaast biedt het een hoge scheurweerstand, waardoor het bijzonder geschikt is voor het slijpen van randen.
Het COMBIDISC CD-bevestigingssysteem maakt gebruik van een schroefaansluiting met binnendraad aan gereedschapszijde, compatibel met metalen en kunststof steunschijven. Deze bevestigingsmethode maakt een snelle en veilige montage mogelijk, voorkomt slippen en vastkleven en beperkt trillingen aanzienlijk.
De slijpbladen vereisen het gebruik van een geschikte steunschijf (apart te bestellen). Ze zijn bovendien compatibel met gangbare systemen zoals PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt en Turn-On.
Specificaties:
• Diameters: 50 mm, 75 mm
• Korrelgroftes: 36, 60, 80, 120
• Optimaal toerental Ø 50 mm: 8.000–13.000 t/min
• Optimaal toerental Ø 75 mm: 5.000–9.000 t/min
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Slijpmiddel: korund A-PLUS
• Bevestigingssysteem: COMBIDISC CD (schroefaansluiting met binnendraad)
• Verpakking: 100 stuks (Ø 50 mm), 50 stuks (Ø 75 mm)
Sterke punten
• Gelijkmatige materiaalafname dankzij stijve drager die het slijpmiddel stabiliseert
• Goede prestaties op randen door hoge scheurweerstand
• Verminderde trillingen voor stabiel en comfortabel gebruik
• Geen slippen of vastkleven tijdens gebruik
• Tijdsbesparing dankzij snelle gereedschapswissel via schroefsysteem
• Brede compatibiliteit met gangbare bevestigingssystemen
• Goede prestaties op randen door hoge scheurweerstand
• Verminderde trillingen voor stabiel en comfortabel gebruik
• Geen slippen of vastkleven tijdens gebruik
• Tijdsbesparing dankzij snelle gereedschapswissel via schroefsysteem
• Brede compatibiliteit met gangbare bevestigingssystemen
Toepassingen
De COMBIDISC® CD slijpbladen in korund A-PLUS-uitvoering worden gebruikt voor slijpen, ontbramen, afschuinen en egaliseren van oppervlakken. Ze zijn ook geschikt voor het bewerken van lasnaden, opruwen en stapsgewijze afwerking.
Ze worden toegepast in uiteenlopende sectoren zoals industrieel onderhoud, machinebouw, ketelbouw en metaalbewerking. Dankzij de compatibiliteit met machines zoals haakse slijpers (elektrisch of pneumatisch), rechte slijpmachines en systemen met flexibele aandrijving, kunnen ze zowel stationair als mobiel worden ingezet.
Deze slijpbladen zijn geschikt voor een breed scala aan materialen, waaronder constructiestaal, koolstofstaal en gelegeerde staalsoorten, gietijzer, aluminiumlegeringen, koper en messing, evenals vezelversterkte kunststoffen, thermoplasten, hout en coatings. Deze veelzijdigheid maakt ze geschikt voor multi-materiaal toepassingen binnen één werkplaats.
Ze worden toegepast in uiteenlopende sectoren zoals industrieel onderhoud, machinebouw, ketelbouw en metaalbewerking. Dankzij de compatibiliteit met machines zoals haakse slijpers (elektrisch of pneumatisch), rechte slijpmachines en systemen met flexibele aandrijving, kunnen ze zowel stationair als mobiel worden ingezet.
Deze slijpbladen zijn geschikt voor een breed scala aan materialen, waaronder constructiestaal, koolstofstaal en gelegeerde staalsoorten, gietijzer, aluminiumlegeringen, koper en messing, evenals vezelversterkte kunststoffen, thermoplasten, hout en coatings. Deze veelzijdigheid maakt ze geschikt voor multi-materiaal toepassingen binnen één werkplaats.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Korrel | 120 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 168,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
