Referenties
Norton:66623327502
Rubix:23070414
EAN:3157629398999

Productdetails : NORTON FIBERSCHIJF QUANTUM 125X22 F996 P50
Norton Quantum F996 fiberschijf is gemaakt van SG keramisch slijpmiddel met een extreem hoge dichtheid, wat zorgt voor uitzonderlijk hoge prestaties en een hoge materiaalsnelheid, zelfs bij lage druk. Norton Quantum heeft twee opties van backings beschikbaar voor een langere levensduur van het product.
Fiber Discs - Norton QUANTUM - 125x22mm Gr50
Sterke punten
Ideal for cool grinding on stainless steel and heat-resistant steels
Exceptionally high material removal & long life
Especially suitable for heavy duty applications
Generates an excellent surface finish
Ideal to work with battery-powered angle grinders : Work faster not harder with this fiber disc specifically chosen for its fast and aggressive action on cordless machines
Exceptionally high material removal & long life
Especially suitable for heavy duty applications
Generates an excellent surface finish
Ideal to work with battery-powered angle grinders : Work faster not harder with this fiber disc specifically chosen for its fast and aggressive action on cordless machines
Toepassingen
Grinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 50 |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,49 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 56,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
