Referenties
Pferd Tools:42752506
Rubix:23085862
EAN:4007220266427





Documenten
Productdetails : PFERD SLIJPBLAD COMBIDISC CD 50 A 60 INOX-F
Voor universele toepassingen van grof tot fijn slijpen op materialen met uitdagende verspaningseigenschappen, bijv. roestvrij staal (INOX). Actieve slijpadditieven in de coating verbeteren de verspaningssnelheid aanzienlijk, voorkomen verstopping en zorgen voor koeler slijpen.
Toepassingen
Opruwen; egaliseren; ontbramen; oppervlaktebewerking; bewerken van randen; slijpen; lasnaadbewerking; fijnslijpen in meerdere stappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 181,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
