NORTON LAMELLENSCHIJF 115X22 R842 P120 (PK=10ST)
Norton Starline R842 - Vlaklamellen
Zie technische informatieReferenties
Norton:66254492270
Rubix:A0036377

Productdetails : NORTON LAMELLENSCHIJF 115X22 R842 P120 (PK=10ST)
Vlaklamellen voor het bewerken van staal, non-ferro metalen en hout. De Starline levert een goede verspaning.
Flap Discs - Norton Starline - 115x22mm Gr80
Sterke punten
Zirconium korrel - snelle verspaning & hoge standtijd / Goede standtijd
Toepassingen
Geschikt voor algemene toepassingen op zachte metalen, non-ferro en hout
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | flappenschijf |
| Vorm | rond |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,56 excl. BTW
/ pak
€ 34,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen