3M ROLOC SC-DR SCHIJF 76 MM S SFN - 05529

Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR TR

Zie technische informatie

Referenties

3M:B05529
Rubix:23037573
Fabrikant:7000028501
EAN:00048011055299
3M ROLOC SC-DR SCHIJF 76 MM S SFN - 05529
video-play-icon.png

Technische samenvatting

Diameter75 mm
Korrelgrof
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M ROLOC SC-DR SCHIJF 76 MM S SFN - 05529


De 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR is een veelzijdig en effectief product, ontworpen voor verschillende taken zoals schuren, afbramen en afwerken. Deze nylon schijf is een ideale keuze voor professionals die hun werkproces willen optimaliseren.

Kenmerken
De 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR is voorzien van een snelsnijdend aluminiumoxide-mineraal, verwerkt in een non-woven vezel. Deze vezel past zich aan om onregelmatige of gevormde oppervlakken te bewerken waarbij de vorm behouden blijft. De schijf is uitgerust met het efficiënte 3M™ Roloc™ snelwisselsysteem, dat de schijf ondersteunt tijdens zware klussen en zorgt voor een snelle en gemakkelijke vervanging van de schijven.

Specificaties
- Schuurmateriaal: aluminiumoxide
- Materiaal schutlaag: non-woven rayon
- Bevestigingswijze: TR
- Toepassing: finishen, reinigen
- Maxumsnelheid: 18000 rpm

Normen
Alle 3M-fabrieken zijn ISO 9001-gecertificeerd. De meeste van de 3M fabrieken zijn ook ISO 14001 (Milieu) gecertificeerd.

Merkinformatie
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.

Sterke punten

De open-web constructie van deze nylonschijf is bestand tegen verhitting en vollopen, waardoor het risico op verkleuring en kromtrekken van onderdelen wordt verminderd. Dit zorgt er ook voor dat schuurmineralen hoge prestaties kunnen blijven leveren, waardoor de levensduur van de schijf wordt verlengd. Bovendien biedt het aluminiumoxide schuurmiddel een snelle snede en een consistente afwerking.

Toepassingen

De 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR is geschikt voor gebruik op een breed scala aan substraten, voor het bewerken van hout en metalen, waaronder ferrolegeringen. Het is ideaal voor het afwerken van het oppervlak na een schuurpad, het verminderen van ruwheid, het verwijderen van lasverkleuringen, lichte oxidatie en verfverwijdering. Andere mogelijke toepassingen zijn contourafwerking, licht schuren, lasreiniging of roestverwijdering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter75 mm
Korrelgrof
€ 2,92 excl. BTW
/ stuk
€ 3,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden