3M S/B CONDITIONING SCHIJF SC-DH 125 MM X NH S SFN 240526
Scotch-Brite™ Surface Conditioning vlies schijf SC-DH
Zie technische informatieReferenties
3M:48562
Rubix:A0637106
Fabrikant:7100234022





Productdetails : 3M S/B CONDITIONING SCHIJF SC-DH 125 MM X NH S SFN 240526
De Scotch-Brite™ vlieslamellenschijf is een slijtvaste vlieslamellenschijf voor de eerste stap bij reinigen, blenden, ontbramen en afwerken. Onze schijven presteren uitstekend op gecontoureerde of oneffen oppervlakken, zonder te veel af te nemen en het werkstuk te beschadigen.
De Scotch-Brite™ vliesdisc is een duurzame vliesdisc voor de eerste stap bij het reinigen, overvegen, ontbramen en afwerken. Onze discs presteren uitstekend op contourrijke of oneffen oppervlakken, zonder te diep te slijpen en het werkstuk te beschadigen.
Sterke punten
• Een verscheidenheid aan korrelgroottes en afmetingen biedt een ideaal startpunt voor de meeste reinigings-, afwerkings-, blend- en lichte ontbraamwerkzaamheden.
• De open structuur zorgt voor een koele slijpwerking en voorkomt vollopen voor een langere standtijd
• Aanpasbare schijf voor het voorbereiden van oppervlakken zonder groefvorming, te veel afnemen of beschadiging van het werkstuk
• Geschikt voor metaal, composieten, kunststof en andere materialen
• Klittenbandsysteem voor snelle schijfwissels in meertraps afwerkingsprocessen
Toepassingen
Reinigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | zeer fijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 87,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen