FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8 540200

SDE3 druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8
Rubix:05119414
Fabrikant:540200
EAN:4052568178611
FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8 540200

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8 540200


Druksensor SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8 Voor onderdruk met M8-stekkeruitvoering. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us - erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS), gemeten variabele=drukverschil, meetmethode=piëzoresistieve druksensor met display

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
173,84 excl. BTW
/ stuk
210,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen