Referenties
Festo:SPAW-B2R-G14F-2P-M12
Rubix:05115013
Fabrikant:8022740
EAN:4052568257415

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAW-B2R-G14F-2P-M12 8022740
Druksensor SPAW-B2R-G14F-2P-M12 voor het meten van mediadrukken, drukmeetbereik -1 tot +1 bar, pneumatische aansluiting binnendraad G1/4. Goedkeuring=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU EMC-richtlijn, materiaalvoorschrift=(* met LABS, * conform RoHS), meetgrootheid=relatieve druk, meetmethode=piezoresistieve druksensor.
Pressure sensor SPAW-B2R-G14F-2P-M12 8022740
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | spaw |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 35 V |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,52 excl. BTW
/ stuk
€ 314,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen