FESTO DRUKSENSOR SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8 540209

SDE3-druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8
Rubix:05119362
Fabrikant:540209
EAN:4052568178703
FESTO DRUKSENSOR SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8 540209

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8 540209


Druksensor SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8 Met M8-stekkerversie. Autorisatie = (*RCM-markering, *c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (*vrij van koper en PTFE, *conform RoHS), Gemeten variabele = 2 x relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
182,15 excl. BTW
/ stuk
220,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen