Referenties
SMC:PSE561-01
Rubix:05288998
EAN:3618036253290

Documenten
Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE561-01
Druksensor voor Generieke Toepassing
•Pressure sensor for general purpose fluids
•Fluid: fluid, including gas, that will not corrode SUS316L
•Accuracy (ambient temp. of 25°C): ¹1%F.S. or less
•Repeatability: ¹0.2%F.S. or less
•Enclosure: IP65
Sensor Range: 1 [For Vacuum (0~-101kPa)]
Port Size: 01 [R 1/8 (w/M5 Female Thread)]
Output Specification: Voltage Output (1~5V) Type
Option: None
•Fluid: fluid, including gas, that will not corrode SUS316L
•Accuracy (ambient temp. of 25°C): ¹1%F.S. or less
•Repeatability: ¹0.2%F.S. or less
•Enclosure: IP65
Sensor Range: 1 [For Vacuum (0~-101kPa)]
Port Size: 01 [R 1/8 (w/M5 Female Thread)]
Output Specification: Voltage Output (1~5V) Type
Option: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 67x28x24 mm |
| Logistiek gewicht | 581 g |
| Type | druksensor |
| Uitvoering | pse561 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,52 excl. BTW
/ stuk
€ 243,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen