FESTO DRUKSENSOR SPAN-P10R-R18M-PNLK-PNVBA-L1 8035536

Druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAN-P10R-R18M-PNLK-PNVBA-L1
Rubix:05115303
Fabrikant:8035536
EAN:4052568284763
FESTO DRUKSENSOR SPAN-P10R-R18M-PNLK-PNVBA-L1 8035536

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringspan
Spanning, min.1 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAN-P10R-R18M-PNLK-PNVBA-L1 8035536


De druksensor SPAN is geschikt voor de bewaking van perslucht en niet-corrosieve gassen. Dankzij het compacte ontwerp kan de sensor in veel industrieën worden gebruikt. De meetmethode is gebaseerd op een piëzoresistieve meetcel voor relatieve drukmeting. De drukwaarde wordt doorgegeven aan de aangesloten regelaar als schakelsignaal, als analoog signaal of via IO-Link, afhankelijk van de sensorvariant en de geselecteerde parameters.

Sterke punten

Bewaking en instelling van een drukdrempel, een drukbereik of verschildrukbewaking met teach-in functie of door het invoeren van waarden
ECO-functie met mogelijkheid om het display uit te schakelen
Optionele veiligheidscode kan vrij worden gekozen (4-cijferige code)
Instelbaar laagdoorlaatfilter om het druksignaal af te vlakken
Schaling van de analoge uitgang om de signaaldynamiek te vergroten
Offsetcompensatie mogelijk
Min. /
Alle instellingen die zijn uitgevoerd op één sensor (master) kunnen worden overgedragen (replicatie) naar identieke sensoren (apparaat).

Toepassingen

Netwerkbewaking (druk aanwezig);Regelaarbewaking (druk in het instelbereik);Vacuüm (opgepikt deel);Lektest (drukdaling in de tijd);Objectdetectie (tegendruk aanwezig)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspan
Spanning, min.1 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Spanning, max.5 V
101,78 excl. BTW
/ stuk
123,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen