Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(134.715)
Tooling & Verspaning
(110.861)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(101.323)
Gereedschappen & Meettechniek
(47.269)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(57.908)
Onderhoud & Reparatie
(4.754)
Lastechniek
(2.321)
Bevestiging & Montage
(61.008)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.714)
Rubix
Zoeken: cutline
Zoekresultaat voor
“cutline”
Filter opties
Bevestig
642 Product (en) met 5.094 variant (s):
Relevance
1
2
3
27
giss cutline:
867331
rubix:
20857685
ean:
3660338213328
CUTLINE WISSELPLAAT CCMT 060208-MK GCK20 - 867331
Type plaatje
:
CCMT 060208-MK GCK20
Schakering
:
GCK20
Toon 12 varianten voor dit product
giss cutline:
867339
rubix:
20857678
ean:
3660338213397
CUTLINE WISSELPLAAT CCGT 09T304-LN GCN10 - 867339
Type plaatje
:
CCGT 09T304-LN GCN10
Schakering
:
GCN10
Toon 5 varianten voor dit product
giss cutline:
845876
rubix:
20622322
ean:
3660338079139
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 4.0 MM - 845876
Boordiameter
:
4 mm
Totale lengte
:
75 mm
Snijlengte
:
43 mm
Toon 98 varianten voor dit product
giss cutline:
860689
rubix:
20626248
ean:
3660338155086
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,0 - 860689 (OUD 844419)
Boordiameter
:
5 mm
Totale lengte
:
86 mm
Snijlengte
:
52 mm
Toon 121 varianten voor dit product
giss cutline:
847335
rubix:
20621898
ean:
3660338085239
CUTLINE HSS VERZINKFREES 90GR 20,5 MM - 847335
Hellingshoek
:
90 °
Diameter
:
20,5 mm
Aantal tanden
:
3
Toon 9 varianten voor dit product
giss cutline:
845774
rubix:
20623382
ean:
3660338078125
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 4.0 MM - 845774
Boordiameter
:
4 mm
Totale lengte
:
75 mm
Snijlengte
:
43 mm
Toon 101 varianten voor dit product
giss cutline:
885863
rubix:
A0177408
ean:
3660338391101
CUTLINE WRINGIJZER GR.2 M4 - M12 885863
Vierkant min.
:
4,5 mm
Vierkant max.
:
8 mm
Draadtap min
:
M4
Toon 5 varianten voor dit product
giss cutline:
844679
rubix:
20627024
ean:
3660338072222
CUTLINE MACHINETAP DIN371 M5 844679
Schroefdraad
:
Metrisch
Diameter schroefdraad
:
5 mm
Stap
:
0,8 mm
Toon 10 varianten voor dit product
giss cutline:
863027
rubix:
20853232
ean:
3660338176555
CUTLINE HSS VERZINKBOOR CO 5% 90GR D.25 - 863027
Hellingshoek
:
90 °
Diameter
:
25 mm
Aantal tanden
:
3
Toon 9 varianten voor dit product
giss cutline:
861442
rubix:
20851386
ean:
3660338162466
CUTLINE MACH.TAP DOORL. HSSE 3% VAN. DIN371 M6X1,00 861442
Schroefdraad
:
Metrisch
Diameter schroefdraad
:
6 mm
Stap
:
1 mm
Toon 18 varianten voor dit product
giss cutline:
861022
rubix:
20852188
ean:
3660338158360
CUTLINE 25 DELIGE BORENSET HSS ZIRKOBB D 1,0 TOT 13,0 861022
Aantal elementen
:
25
Bereik
:
Van Ø1 tot Ø13
Toename
:
0,5 mm
Toon 2 varianten voor dit product
giss cutline:
861157
rubix:
20851926
ean:
3660338159688
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D14,0 861157
Boordiameter
:
14 mm
Totale lengte
:
160 mm
Snijlengte
:
108 mm
Toon 25 varianten voor dit product
giss cutline:
832122
rubix:
20621234
ean:
3660338050374
CUTLINE HSS MACHINETAP DOORLOPEND M 8 - 832122
Schroefdraad
:
Metrisch
Diameter schroefdraad
:
8 mm
Stap
:
1,25 mm
Toon 11 varianten voor dit product
giss cutline:
864926
rubix:
22162502
ean:
3660338193682
CUTLINE VERGROOTGLAS D.30 10 X L AMP LED - 864926
Vergroting
:
10x
Diameter
:
30 mm
Type
:
Loep
giss cutline:
844821
rubix:
20626872
ean:
3660338071843
CUTLINE MACHINETAP DIN371 M4 844821
Schroefdraad
:
Metrisch
Diameter schroefdraad
:
4 mm
Stap
:
0,7 mm
Toon 12 varianten voor dit product
giss cutline:
860772
rubix:
20626412
ean:
3660338155901
CUTLINE BORENSET HSSTINBD 25 DLG - 860772 (OUD 844462)
Aantal elementen
:
25
Bereik
:
Ø1 - Ø13
Toename
:
0,5 mm
Toon 2 varianten voor dit product
giss cutline:
863030
rubix:
20853240
ean:
3660338176579
CUTLINE HSS VERZINKBOOR SET CO 5% 5 STUKS 90GR - 863030
Aantal elementen
:
5
Bereik
:
10,4 to 31 mm
Hellingshoek
:
90 °
giss cutline:
891976
rubix:
A0402345
ean:
3660338445835
CUTLINE VOELER BLADE SET 0,05-1MM 13PCS 300MM 891976
Type
:
Voelermaat
Materiaal
:
Gehard en gepolijst staal
giss cutline:
860989
rubix:
20852252
ean:
3660338158049
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 10,0 - 860989
Boordiameter
:
10 mm
Totale lengte
:
133 mm
Snijlengte
:
87 mm
Toon 121 varianten voor dit product
giss cutline:
860799
rubix:
20853092
ean:
3660338156168
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.3,5 - 860799
Boordiameter
:
3,5 mm
Totale lengte
:
70 mm
Snijlengte
:
39 mm
Toon 121 varianten voor dit product
giss cutline:
891977
rubix:
A0402344
ean:
3660338445842
CUTLINE VOELER STAAL BLADE 0,05-1MM 13PCS 100MM 891977
Type
:
Voelermaat
Materiaal
:
Gehard en gepolijst staal
Toon 3 varianten voor dit product
giss cutline:
845946
rubix:
20623970
ean:
3660338079818
CUTLINE SPIRAALBOORSET 1 13 25-DLG - 845946
Aantal elementen
:
25
Bereik
:
Van Ø1 tot Ø13
Toename
:
0,5 mm
Toon 2 varianten voor dit product
giss cutline:
844654
rubix:
20627072
ean:
3660338072345
CUTLINE MACHINETAP DIN371 M8 844654
Schroefdraad
:
Metrisch
Diameter schroefdraad
:
8 mm
Stap
:
1,25 mm
Toon 10 varianten voor dit product
giss cutline:
864928
rubix:
22162501
ean:
3660338193699
CUTLINE VERGROOTGLAS 3 X / 5 X / 7 X LAMP LED - 864928
Vergroting
:
3x - 5x - 7x
Diameter
:
117 mm
Type
:
Groter
24 items van 642
Meer laden
1
2
3
27