Insert met zeskantschroef RHP 1117-16, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 16 mm | Breedte: 12 mm

Self-Lube lagerinzet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:1117-16
Rubix:03304492
Fabrikant:1117-16 R
EAN:00747023041343
RHP 1117 16 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter16 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP 1117 16 INSERT KOGELLAGER


RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube and Molded-Oil units omvatten twee basisonderdelen: de inzet en het huis. Elke unit bestaat uit een afgedicht enkelschikkig kogellager met sferische buitenmantel en verlengde binnenring, gemonteerd in een kussenblok- of flenshuis. De sferische passing compenseert initiële uitlijningsfouten. Zelfsmerende lagers zijn verkrijgbaar met verschillende vergrendelingsmethoden voor nauwsluitende montage op de as. Deze eigenschap, gecombineerd met een volledige reeks afdichtingen voor alle omgevingen, maakt onze units tot een zeer veelzijdig product.

Sterke punten

•Tweedelig gerivetteerde hoogsterkte metalen kooi in staal of roestvrij staal
Sferische zitting compenseert initiële uitlijningsfouten bij montage
Nabesmeringsmogelijkheid is standaard voor Self-Lube lagers. Molded-Oil opties vereisen geen nabesmering
Supergepolijste loopbanen voor stille en efficiënte werking
Protector voor extra lagerbescherming en veiligheid. Verkrijgbaar in staal voor Self-Lube units of in kunststof voor Silver-Lube units
Gehard, hoogwaardig staal gebruikt voor binnen- en buitenringen
Hoogwaardig gietijzeren huis met stijve, eendelige constructie. Ook verkrijgbaar in hoogwaardig thermoplast of gegoten roestvrij staal
Beproefde enkelvoudige lipafdichting standaard; drievoudige lipafdichtingen en flingers ook verkrijgbaar
Standaard tevens verkrijgbaar: asvergrendeling met setschroef, excentrische kraag en kegelbusvergrendeling
HLT-inzetten beschikbaar en ontworpen om betrouwbaar te functioneren bij extreme temperaturen
NSK-reeks gemonteerde units omvat: kussenblokken, Life-Lube, Silver-Lube, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1100
Materiaalhoogwaardig lagerstaal (doorgehard staal)
Kokerstaal
Grenstoerental7000 rpm
Totale breedte lager27,38 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9550 N
Gewicht0,09 kg
€ 34,28 excl. BTW
/ stuk
€ 41,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.