Insert met zeskantschroef SNR SUC210, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 51.6 mm
Tussenlager voor zelfinstellend lager
Zie technische informatieReferenties
SNR:SUC210
Rubix:03139962
EAN:3413529500093




Productdetails : SNR SUC 210 INSERT RVS
roestvrijstalen inzetstuk, bolvormige buitendiameter, bevestiging met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring, voedselveilig vet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 93x93x65 mm |
| Logistiek gewicht | 736 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 51,6 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | suc200 |
| Koker | roestvrij staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,21 excl. BTW
/ stuk
€ 201,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen