Insert met zeskantschroef FAG UC206-17, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 26.988 mm | Breedte: 38.1 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UC206-17
Rubix:03127917
Fabrikant:0702996170000
EAN:4012802655278
FAG UC 206-17 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter26,988 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UC 206-17 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale insertkogellagers UC, bolle buitenring, locatie door borgschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht350 g
Binnendiameter26,988 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte38,1 mm
Afdichtingopen
Serieuc
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,72 excl. BTW
/ stuk
58,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen